曜日別特売

30Φパイロット 丸形 全電圧

30Φパイロット 丸形 全電圧 - マルヤス電業30Φパイロット 丸形 全電圧 - マルヤス電業
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形内容量1個
全19種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
光源
19種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37855964A30ILA24RAC/DC24電球
790
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
37855973A30ILA24GAC/DC24電球
790
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
37855982A30ILA24OAC/DC24電球
790
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
37855991A30ILA24WAC/DC24電球
790
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856007A30ILA24YAC/DC24電球
790
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856016A30ILA24HAC/DC24電球
790
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856025A30ILA30RAC/DC30電球
790
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856034A30ILA30GAC/DC30電球
790
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856043A30ILA30OAC/DC30電球
790
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856052A30ILA30WAC/DC30電球
790
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
37856061A30ILA30YAC/DC30電球
790
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856077A30ILA30HAC/DC30電球
790
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856086A30ILA24RLEAC/DC24LED
1,420
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37856095A30ILA24GLEAC/DC24LED
1,420
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856104A30ILA24OLEAC/DC24LED
1,420
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
37856113A30ILA24WLEAC/DC24LED
1,420
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
37856122A30ILA24YLEAC/DC24LED
1,420
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925628A30ILA24HLEAC/DC24LED
1,940
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
37856131A30ILA24HLHAC/DC24LED
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37856131A30ILA24HLH24925628A30ILA24HLE画像準備中30Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする