曜日別特売

30Φパイロット 丸形 抵抗器付

30Φパイロット 丸形 抵抗器付 - マルヤス電業
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形内容量1個
全20種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24925664A30ILD100YLEAC/DC100/120
2,360
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925680A30ILD100HLEAC/DC100/120
2,880
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925689A30ILD200RLEAC/DC200/240
2,360
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925698A30ILD200GLEAC/DC200/240
2,360
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925707A30ILD200OLEAC/DC200/240
2,360
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925716A30ILD200WLEAC/DC200/240
2,360
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925725A30ILD200YLEAC/DC200/240
2,360
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925734A30ILD200HLEAC/DC200/240
2,880
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856962A30ILD100YLHAC/DC100/120
2,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
37856971A30ILD100HLHAC/DC100/120
2,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
37856987A30ILD200RLHAC/DC200/240
2,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
37856996A30ILD200GLHAC/DC200/240
2,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
37857005A30ILD200OLHAC/DC200/240
2,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
37857014A30ILD200WLHAC/DC200/240
2,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
37857023A30ILD200YLHAC/DC200/240
2,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
37857032A30ILD200HLHAC/DC200/240
2,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
37856926A30ILD100RLHAC/DC100/120
2,140
取扱い終了
返品不可
37856935A30ILD100GLHAC/DC100/120
2,140
取扱い終了
返品不可
37856944A30ILD100OLHAC/DC100/120
2,140
取扱い終了
返品不可
37856953A30ILD100WLHAC/DC100/120
2,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37856962A30ILD100YLH24925664A30ILD100YLE画像準備中30Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,898
税込2,088
メーカー品番が変更になりました。
37856971A30ILD100HLH24925680A30ILD100HLE画像準備中30Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
2,198
税込2,418
メーカー品番が変更になりました。
37856987A30ILD200RLH24925689A30ILD200RLE画像準備中30Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
2,098
税込2,308
メーカー品番が変更になりました。
37856996A30ILD200GLH24925698A30ILD200GLE画像準備中30Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
2,098
税込2,308
メーカー品番が変更になりました。
37857005A30ILD200OLH24925707A30ILD200OLE画像準備中30Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,898
税込2,088
メーカー品番が変更になりました。
37857014A30ILD200WLH24925716A30ILD200WLE画像準備中30Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
2,098
税込2,308
メーカー品番が変更になりました。
37857023A30ILD200YLH24925725A30ILD200YLE画像準備中30Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,898
税込2,088
メーカー品番が変更になりました。
37857032A30ILD200HLH24925734A30ILD200HLE画像準備中30Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
2,198
税込2,418
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする