排熱ダクト付スポットクーラー

排熱ダクト付スポットクーラー - YAMAZEN(山善)

据付工事不要で屋内外どこでも使用できます。
キャスター付で移動が簡単です。
地球に優しい冷媒HFC R407C採用。(オゾン層破壊係数0)
ドレンホースで除湿水を直接排出することが出来ます。
冷風ダクトが回転式(手動)でお好みの方向へ合わせてご使用できます。

付属品
ドレンホース×1個 冷風用エルボ×1個
排熱ダクト×1個
冷風ダクト×1個
寸法(mm)
排熱ダクト/350~450
冷風ダクト/450~550
外径(Φmm)
排熱ダクト/180
冷風ダクト/120
定格電流(A)
強/弱(50Hz)10/9.5
強/弱(60Hz)11/10
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)870/1070
(弱)840/985
仕様ラクラク移動周波数(Hz)50/60スイッチロータリー方式(切・弱・強)電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)約43冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.2/強2.5使用冷媒新冷媒R407C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×470×885 (ダクト含まず)レンジ切替強・弱圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー除湿水の処理方法20Lドレンタンク/ドレンホース内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37865046YS-402D
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする