曜日別特売

新Gシリーズ ギヤヘッド

新Gシリーズ ギヤヘッド - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)
取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド内容量1台
301件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
タイプ
取付ねじ
締付トルク(N・m)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37922421MX8G36M36平行軸M52.5~3□80
3,240
2,790
3,069(税込)
翌日出荷
37923216MY9G6B6平行軸(ヒンジ付)M63.5~4.5□90
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
37920994M4GA3F3平行軸M30.6~1□42
3,000
取扱い終了
返品不可
37921003M4GA3.6F3.6平行軸M30.6~1□42
3,100
取扱い終了
返品不可
37921012M4GA5F5平行軸M30.6~1□42
3,000
取扱い終了
返品不可
37921021M4GA6F6平行軸M30.6~1□42
3,000
取扱い終了
返品不可
37921037M4GA7.5F7.5平行軸M30.6~1□42
3,000
取扱い終了
返品不可
37921046M4GA9F9平行軸M30.6~1□42
3,000
取扱い終了
返品不可
37921055M4GA12.5F12.5平行軸M30.6~1□42
3,000
取扱い終了
返品不可
37921064M4GA15F15平行軸M30.6~1□42
3,000
取扱い終了
返品不可
37921073M4GA18F18平行軸M30.6~1□42
3,000
取扱い終了
返品不可
37921082M4GA25F25平行軸M30.6~1□42
3,600
取扱い終了
返品不可
37921091M4GA30F30平行軸M30.6~1□42
3,600
取扱い終了
返品不可
37921107M4GA36F36平行軸M30.6~1□42
3,600
取扱い終了
返品不可
37921116M4GA50F50平行軸M30.6~1□42
3,600
取扱い終了
返品不可
37921125M4GA60F60平行軸M30.6~1□42
3,600
取扱い終了
37921134M4GA75F75平行軸M30.6~1□42
3,900
取扱い終了
返品不可
37921143M4GA90F90平行軸M30.6~1□42
3,900
取扱い終了
返品不可
37921152M4GA100F100平行軸M30.6~1□42
3,900
取扱い終了
返品不可
37921161M4GA120F120平行軸M30.6~1□42
3,900
取扱い終了
返品不可
37921177M4GA150F150平行軸M30.6~1□42
3,900
取扱い終了
返品不可
37921186M4GA180F180平行軸M30.6~1□42
3,900
取扱い終了
返品不可
37921195MX6G3BA3平行軸M42~2.5□60
4,450
取扱い終了
返品不可
37921204MX6G3.6BA3.6平行軸M42~2.5□60
4,450
取扱い終了
返品不可
37921213MX6G5BA5平行軸M42~2.5□60
4,450
取扱い終了
返品不可
37921222MX6G6BA6平行軸M42~2.5□60
4,450
取扱い終了
返品不可
37921231MX6G7.5BA7.5平行軸M42~2.5□60
4,450
取扱い終了
返品不可
37921247MX6G9BA9平行軸M42~2.5□60
4,450
取扱い終了
返品不可
37921256MX6G10BA10平行軸M42~2.5□60
4,450
取扱い終了
返品不可
37921265MX6G12.5BA12.5平行軸M42~2.5□60
4,450
取扱い終了
返品不可
37921274MX6G15BA15平行軸M42~2.5□60
4,450
取扱い終了
返品不可
37921283MX6G18BA18平行軸M42~2.5□60
4,450
取扱い終了
返品不可
37921292MX6G20BA20平行軸M42~2.5□60
4,800
取扱い終了
返品不可
37921301MX6G25BA25平行軸M42~2.5□60
4,800
取扱い終了
返品不可
37921317MX6G30B30平行軸M42~2.5□60
4,800
取扱い終了
返品不可
37921326MX6G36B36平行軸M42~2.5□60
4,800
取扱い終了
返品不可
37921335MX6G50B50平行軸M42~2.5□60
5,250
取扱い終了
返品不可
37921344MX6G60B60平行軸M42~2.5□60
5,250
取扱い終了
返品不可
37921353MX6G75B75平行軸M42~2.5□60
5,250
取扱い終了
返品不可
37921362MX6G90B90平行軸M42~2.5□60
5,250
取扱い終了
返品不可
37921371MX6G100B100平行軸M42~2.5□60
5,250
取扱い終了
返品不可
37921387MX6G120B120平行軸M42~2.5□60
5,250
取扱い終了
返品不可
37921396MX6G150B150平行軸M42~2.5□60
5,250
取扱い終了
返品不可
37921405MX6G180B180平行軸M42~2.5□60
5,250
取扱い終了
返品不可
37921414MX6G3MA3平行軸M42~2.5□60
2,460
取扱い終了
返品不可
37921423MX6G3.6MA3.6平行軸M42~2.5□60
2,460
取扱い終了
返品不可
37921432MX6G5MA5平行軸M42~2.5□60
2,460
取扱い終了
返品不可
37921441MX6G6MA6平行軸M42~2.5□60
2,460
取扱い終了
返品不可
37921457MX6G7.5MA7.5平行軸M42~2.5□60
2,460
取扱い終了
返品不可
37921466MX6G9MA9平行軸M42~2.5□60
2,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37923216MY9G6B08632741MY9G6BMY9G6B ギアヘッド Panasonic(パナソニック) 08632741ギアヘッドPanasonic(パナソニック)1台
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37922762
2023-02-22
用途: 誘引紐巻き取り機の自作に使用。
岸本技術コンサルタント事務所

モーターとの接続がとても簡単で、安定した回転がえられている。
回転軸のシャフトがもう少し長いと、巻き取り機の設計に余裕ができたのだが。

対象商品 : 37922954
2022-06-10
用途: 加工機

現状の回転数変更の為、購入しました。
納期、価格で満足しております。

対象商品 : 37923532
2021-09-14
用途: モーターの速度制御しての実験

比較的高額な買い物ですが、ギア比が大きくてトルクの伝達能力の高いものが必要なのでこれを選びました。問題なく使用できました。

対象商品 : 37922866
2016-10-30
用途: コーヒー焙煎機
農・林・水産業

思った通りでした。値段も手ごろで満足しています。
ギア式の為、多少音がしますが許容範囲です。

対象商品 : 37921895
2014-12-09
用途: 動力

良好

対象商品 : 37922446
2014-12-25
用途: 小さな石臼のの石臼の電動化をしています。
ヒロ機電サービス

インダクションモーターを使用していましたが
どうしても価格を抑えようとした場合、
安い商品に変更しなくてはなりません。
同じ性能、同じモーターで同じ負荷をかけた場合
各メーカーにより、モーター表面温度が変わってきます。
90度まではokとメーカーは言われますが
60度以上になると、直接触れられないように
カバーを取り付けなくてはなりません
当方は50度と設定してモノづくりを行っています。
価格が安く、何か問題でもあるのかと試験を行いましたが
負荷抵抗、作動音もそれほど問題ないようです。
モーターと合わせ
月に--10個くらいは、
欠品しないようなしていただきたい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする