曜日別特売

新Gシリーズ 中間ギヤヘッド

新Gシリーズ 中間ギヤヘッド - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
取付ねじ
締付トルク(N・m)
サイズ(mm)
許容オーバーハング荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37924047MZ9G10XB10M63.5~4.5□90588[60]
9,540
7,990
8,789(税込)
翌日出荷
37924004MX6G10XB10M42~2.5□6098[10]
4,560
取扱い終了
37924013MX7G10XB10M52.5~3□70196[20]
4,800
取扱い終了
返品不可
37924022MX8G10XB10M52.5~3□80294[30]
5,040
取扱い終了
37924031MX9G10XB10M63.5~4.5□90392[40]
6,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37924031
2017-11-20
用途: 超低速ターンテーブル駆動用
OfficeK2

機械から出る炭化物がドラム缶(200㍑)5本が一杯になるには10-12時間必要で今まで1:120のギヤードモーター(400W)でしたが、超低速の1:1000!これで十分です。単価も安いので助かってます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする