曜日別特売

ハンディpHメーター用オプション

ハンディpHメーター用オプション - TOKO(東興化学研究所)
(1件のレビュー)
内容量1個
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33202872PCE308SW-SR0~14pH、0~60℃1-817-23
30,000
29,980
32,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
33202881PCE103CW-SR0~14pH、0~60℃1-817-24
55,000
54,980
60,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
33202897PCE90W0~14pH、0~80℃1-817-25
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
33202906Pcm90W±2000mV、0~80℃1-817-26
19,000
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
33202915PCE103CSW-SR0~14pH、0~60℃1-817-27
50,000
49,980
54,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
33202924PCE105CW-SR0~14pH、0~60℃1-817-28
30,000
29,980
32,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
33202933PCE108CW-SR0~14pH、0~80℃1-817-29
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
33202942Pcm308SW-SR±2000mV、0~80℃1-817-30
40,000
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
33202951PCE201SW-SR0~14pH、0~60℃1-817-31
30,000
29,980
32,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33202897
2024-04-04
用途: Ph測定器の測定子定期交換
株式会社ハセップワン

TOKO(東興化学研究所)のPh測定器の測定子の交換頻度は約一年ですので、定期的に交換してます。発注すると一週間以内に納品され、価格も安価なので利用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする