モノタロウ

60LEDワークランプ

60LEDワークランプ - モノタロウ
(64件のレビュー)

スイッチボタン一つで連続点灯とヘッドライト点灯の切り替えが出来ます。

用途工事現場、キャンプ地などでの照明仕様引っ掛けフック付全長(mm)420(フック部除く)直径(Φmm)43電源単三乾電池×4個光度(mcd)ヘッド部17LED/15000、サイド部60LED/15000光束(Lm)ヘッド部17LED/51、サイド部60LED/180LED使用数(個)ヘッド部×17、サイド部×60電球の種類LED内容量1台
注意
※LED球の交換は出来ません
電池は付属されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37959232MRO-60LED
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37959232
2017-03-29
用途: 暗所作業

横倒しにして使うと転がり、スイッチが軽いので消えることがある。

対象商品 : 37959232
2014-08-07
用途: 60灯の割りに明るさは・・・
株式会社システムアイエス

ニンジンタイプのLEDランプが欲しくて購入しました。
一般的なLEDランプとしては普通ですが60灯の割には、驚くほど明るいって程ではありませんでした。
同時購入した28灯の方が遥かに明るかったです。まあその分、こちらは製品の寿命や電池の持ちが長く
なってるんだろうと期待。
スイッチが飛び出した構造になっており、かつスイッチが軽い分、思わぬ拍子にスイッチが切り替わ
ってしまう場合があります。でもまあ、手に持って使う場合はON/OFFが軽くて良いのかも知れません。
先端の照射部は必要だったのか少し疑問です。消したつもりが先端部が点灯したままで消し忘れ、がよく
ありました。あとメインの横照射部を点灯させる為にスイッチを押す動作が一つ余計に要ります。先端
照射部は無しか、あるいは横照射部と同時点灯でも良かったのではと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37959232
2014-07-24
用途: 修理作業
有限会社オートサービスゼロ

SWがすぐ入ってしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 37959232
2014-10-09
用途: 夜の車のメンテに

リフレクターがあるタイプではないので思っていたより暗い感じがしました。
以前700円くらいのものを買いましたがそちらのほうが良かったです。
また 電池を入れる出すがかなり面倒だと思います。とにかく(かたい)

対象商品 : 37959232
2013-05-26
用途: ガレージ作業

72LEDワークライト(フック&マグネット付)と一緒に購入しました。
クルマやバイクのメンテナンスに重宝してます。
欲を言えば、もう少し照射角が広いといいですね。

対象商品 : 37959232
2016-03-26
用途: 暗い時間

スイッチが簡単に入ったり切れたりするから使いづらい

対象商品 : 37959232
2013-05-03
用途: 天井裏の作業照明

軽くて明るく細身で使いやすい。
・スイッチのボタンがちょっと当たっただけで切り替わる。
・引っ掛けるフックが回転しない。
これが改善されれば最高なのだが・・・。
金額にしては満足です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品改善の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 37959232
2014-03-23
用途: コンセントの無い場所での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

結構、明るいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする