モノタロウ

誘導用 ライト

誘導用 ライト - モノタロウ誘導用 ライト - モノタロウ誘導用 ライト - モノタロウ誘導用 ライト - モノタロウ誘導用 ライト - モノタロウ
(100件のレビュー)

現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます

用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※防水機能はありませんので、水滴や湿気の多い場所での使用は避けてください。
※直接、光源を見ないでください。目を損傷するおそれがあります。
※ご使用に際しては、周囲に人や物がないことを確認してください。当たってけがをしたり損傷したりするおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37959223MYL-949
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

誘導用ライト.
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 警備業
その他業種

警備時に隊員に使用させていますが 電池の持ちも良く経済的ですね

1が参考にしています
対象商品 : 37959223
2025-10-29
用途: 通行止め
マスザワ機設卸売・小売業

普通につかえて、安くて良かったです。
モノタロウブランドで充分です。

1が参考にしています
2025-06-16
用途: 防災訓練
飯田駅前プラザ株式会社不動産業

防災訓練時に使っていますが、いざという時には必要不可欠です。光り方も複数あり値段の割にはお得です。

2が参考にしています
対象商品 : 37959223
2025-04-29
用途: 駐車場誘導用

職場で購入してくれないので私費購入。結果、安い品を求めた次第です。しかし品質に問題なく、点滅・点灯の2モード切り替えも使いやすい。なかなかのお買い得品でした。

2が参考にしています
2025-01-06
用途: 不良交換
その他業種

まとめた数の発注なので実際に使用する前に動作確認を行ったところ数個動作不良を発見。使用時期に間に合わせるために新たに新規発注し、不良品は返品依頼を要請しました。対応は早くスムーズでした。年数回使用するのですが電池液漏れ防止のために収納時には電池を抜きます。数か月おきに使用しても特に目立った困りごともなく使用できています。

1が参考にしています
2025-03-28
用途: 駐車場内の誘導

LEDで明るさも十分あり、視認性も良好です。
安価なので、不注意で壊してもおしくありません。

2024-12-13
用途: 夜間に車両誘導時
建設業・工事業

夜間作業時の車両の誘導に使用しています。
安価にもかかわらず点滅と点灯の2パターンあり、満足しています。

対象商品 : 37959223
2024-01-16
用途: 誘導 交通整理
56サイクルサービス業

遠くからでも誘導棒が良く見えるので 最高な商品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする