ルミセフティー 反射
夜間、光を当てると反射し、安全確認ができます。
特殊透明ウレタン系樹脂を強力蓄光シートの上部に使用し、表面に凹凸が無く透明度が高く、特殊透明ウレタン系樹脂がレンズの働きをする為、光の反射効果が大きくなります。
接着面の油、汚れ、水分を布などで拭き取り、裏面のロウ紙をはがし、取り付ける位置に強く押し、貼り付けてください。
- 用途
- 目印用。
- トラスコ品番
- 355-3433
- 材質
- 本体:反射シート、ウレタン樹脂
- 厚さ(mm)
- 1.5
- 縦(mm)
- 20
- 横(mm)
- 20
- 表示内容
- 蓄光シール
- 内容量
- 1箱(5パック×6個)
道路用品 の新着商品
カテゴリ



























