曜日別特売

パーティシンク用ツーハンドル混合水栓

パーティシンク用ツーハンドル混合水栓 - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)
用途一般地、寒冷地共用適合場所キッチン呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38024917SF-9400
24,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38024917
2020-09-13
用途: 仕事場の壊れた混合水栓を交換した

形状がSF-9400しか合わずどうしても必要だったが、メーカー廃番と言う事で二度もキャンセルされたり見つからず、最後の望みをかけてモノタロウさんに注文したら奇跡的に確保でき本当にラッキーでした。その後取り付け工事もおわり、使いかってもよく快適に使用してます。 モノタロウさんには本当に感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする