INAX(LIXIL)
2ハンドル混合水栓
(1件のレビュー)
適合場所
キッチン
呼び径(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
吐水口長さ(mm)
湯水芯々(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38025102
SF-131F-G-U
24±2(2個)
194
203±25
¥15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38025041
SF-130F-G
24±2(2個)
194
203
¥15,600
取扱い終了
38025057
SF-130F-G-U
24±2(2個)
194
203
¥15,600
取扱い終了
返品不可
38025066
SF-130-G
24±2(2個)
190
203
¥13,600
取扱い終了
38025084
SF-130(220)-G
24±2(2個)
220
203
¥14,100
取扱い終了
38025093
SF-131F-G
24±2(2個)
194
203±25
¥15,600
取扱い終了
返品不可
38025111
SF-131-G
24±2(2個)
190
203±25
¥12,800
取扱い終了
38025127
SF-131-G-U
24±2(2個)
190
203±25
¥12,800
取扱い終了
返品不可
19389247
SF-130(260)-G
水栓/Φ24±2(2個)
260
203
¥14,300
取扱い終了
返品不可
19389256
SF-130(260)-G-U
水栓/Φ24±2(2個)
260
203
¥14,300
取扱い終了
返品不可
19389265
SF-130DC(260)-G
水栓/Φ24±2(2個)
260
203
¥16,600
取扱い終了
返品不可
19389274
SF-130F(220)-G
水栓/Φ24±2(2個)
220
203
¥16,100
取扱い終了
返品不可
19389283
SF-130F(260)-G
水栓/Φ24±2(2個)
260
203
¥18,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください