曜日別特売

SRF ラック(両端面加工)

SRF ラック(両端面加工) - KHK(小原歯車工業)
(1件のレビュー)

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF内容量1個
全40種類を絞り込む
モジュール
歯数
歯幅(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37999071SRF1.5-15001.532015
14,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
37999087SRF1.5-20001.543515
18,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
37999123SRF2-1500224020
18,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
37999132SRF2-2000232620
25,200
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
37999166SRF2.5-10002.512825
15,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
37999175SRF2.5-15002.519225
22,300
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
37999184SRF2.5-20002.526125
29,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
37999211SRF3-1000310630
19,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
37999236SRF3-2000321730
37,900
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
37999263SRF4-1500412040
44,100
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
37999272SRF4-2000416340
58,800
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
37999297SRF5-100056450
43,400
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
37999306SRF5-150059650
64,300
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
37999333SRF6-100065360
66,300
65,980
72,578(税込)
取扱停止中
返品不可
37998992SRF0.5-3000.51915
3,700
取扱い終了
返品不可
37999001SRF0.8-3000.81198
4,300
取扱い終了
返品不可
37999017SRF1-30019610
3,200
取扱い終了
返品不可
37999026SRF1-500115910
4,800
取扱い終了
返品不可
37999035SRF1-1000131810
8,600
取扱い終了
返品不可
37999044SRF1.5-3001.56415
3,600
取扱い終了
返品不可
37999053SRF1.5-5001.510615
5,400
取扱い終了
返品不可
37999062SRF1.5-10001.521215
9,700
取扱い終了
返品不可
37999096SRF2-30024820
4,500
取扱い終了
返品不可
37999105SRF2-50028020
6,800
取扱い終了
返品不可
37999114SRF2-1000216020
12,500
取扱い終了
返品不可
37999141SRF2.5-3002.53825
5,400
取扱い終了
返品不可
37999157SRF2.5-5002.56425
8,300
取扱い終了
返品不可
37999193SRF3-30033230
6,700
取扱い終了
返品不可
37999202SRF3-50035330
10,300
取扱い終了
返品不可
37999227SRF3-1500316030
28,600
取扱い終了
返品不可
37999245SRF4-50044040
15,900
取扱い終了
返品不可
37999254SRF4-100048040
29,900
取扱い終了
返品不可
37999281SRF5-50053250
22,800
取扱い終了
返品不可
37999315SRF5-2000513050
84,500
取扱い終了
返品不可
37999324SRF6-50062660
34,400
取扱い終了
返品不可
37999342SRF6-150068060
97,600
取扱い終了
返品不可
37999351SRF6-2000610860
129,200
取扱い終了
返品不可
37999367SRF8-50082075
64,300
取扱い終了
返品不可
37999376SRF8-100084075
121,900
取扱い終了
返品不可
37999385SRF10-1000103290
169,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37999227
2016-10-29
用途: 機械の台車移動用

機械の台車移動用で同じ物を3本
使用していましたので 全く問題は有りませんが 納期について5日で無く2日位の短納期だと有りがたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする