曜日別特売

三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム)

三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

タイミングベルトG
・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。
・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。
GB(ベアバック)タイプ
・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です
一般工業用に広く使用できます。
高負荷にも使用できます。
標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。
・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。
・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。
標準ベルトは導電性を有しています。
・電気抵抗値:6MΩ以下
ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

材質
クロロプレンゴム
タイプ
標準
歯形
MXL
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74780968119MXL3.21193.2241.81
¥760
¥589
¥648(税込)
52日以内出荷
返品不可
74780986119MXL4.81194.8241.81
¥910
¥699
¥769(税込)
52日以内出荷
返品不可
74780995119MXL6.41196.4241.81
¥1,180
¥899
¥989(税込)
52日以内出荷
返品不可
74781011119MXL9.51199.5241.81
¥1,550
¥1,298
¥1,428(税込)
52日以内出荷
返品不可
74784660243MXL12.724312.7493.78
¥2,740
¥1,998
¥2,198(税込)
52日以内出荷
返品不可
74784669243MXL3.22433.2493.78
¥870
¥669
¥736(税込)
52日以内出荷
返品不可
74784678243MXL4.82434.8493.78
¥1,100
¥849
¥934(税込)
52日以内出荷
返品不可
74784687243MXL6.42436.4493.78
¥1,560
¥1,298
¥1,428(税込)
52日以内出荷
返品不可
74784705243MXL9.52439.5493.78
¥2,020
¥1,598
¥1,758(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805635477MXL12.747712.7969.26
¥3,040
¥2,398
¥2,638(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805651477MXL3.24773.2969.26
¥1,170
¥889
¥978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805669477MXL4.84774.8969.26
¥1,420
¥1,098
¥1,208(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805678477MXL6.44776.4969.26
¥1,840
¥1,498
¥1,648(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805687477MXL9.54779.5969.26
¥2,340
¥1,898
¥2,088(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする