キャップ付絶縁ブッシング(厚鋼電線管Z用)

キャップ付絶縁ブッシング(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)
材質亜鉛ダイカスト内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38221163DFZ1516G1626.52415.413
106
取扱い終了
返品不可
38221172DFZ1522G223330.520.914
175
取扱い終了
返品不可
38221181DFZ1528G284037.526.315
240
取扱い終了
返品不可
38221197DFZ1536G364946.533.616
315
取扱い終了
返品不可
38221206DFZ1542G42565338.517
530
取扱い終了
返品不可
38221215DFZ1554G54696550.318
905
取扱い終了
返品不可
38221224DFZ1570G70868263.420
1,030
取扱い終了
返品不可
38221233DFZ1582G82999574.922.5
1,340
取扱い終了
返品不可
38221242DFZ1592G92113108.587.324.5
2,210
取扱い終了
返品不可
38221251DFZ1504G10412812410026.5
3,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする