曜日別特売

ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)

ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)

配管を直角に曲げる箇所に使用します。

材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38220664DFZ1316G16
オープン
589
648(税込)
当日出荷
38220673DFZ1322G22
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
38220682DFZ1328G28
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38220691DFZ1336G36
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38220707DFZ1342G42
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
38220716DFZ1354G54
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
38220725DFZ1370G70
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
38220734DFZ1382G82
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38220752DFZ1304G104
オープン
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
38220743DFZ1392G92
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする