ブッシング(厚鋼電線管Z用)

ブッシング(厚鋼電線管Z用) - Panasonic(パナソニック)
材質亜鉛ダイカスト内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38221066DFZ141613G1626.52416.3
52
取扱い終了
返品不可
38221075DFZ142214G223330.523.1
94
取扱い終了
返品不可
38221084DFZ142815G284037.529
133
取扱い終了
返品不可
38221093DFZ143616G364946.536.8
175
取扱い終了
返品不可
38221102DFZ144217G42565342.3
275
取扱い終了
返品不可
38221111DFZ145418G54696553.5
415
取扱い終了
返品不可
38221127DFZ147020G70868269.4
635
取扱い終了
返品不可
38221136DFZ148222.5G82999581.9
875
取扱い終了
返品不可
38221145DFZ149224.5G92113108.595.7
2,270
取扱い終了
返品不可
38221154DFZ140426.5G10412812418.5
2,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする