曜日別特売

高速回転ツール用GHハンドル

高速回転ツール用GHハンドル - 日研工作所高速回転ツール用GHハンドル - 日研工作所

高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。
チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。

内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38030203GH6スリムチャック:SK6-P/SKT6
メジャードリームホルダ:MDSK6
7,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
38030212GH10スリムチャック:SK10-P/SKT10
メジャードリームホルダ:MDSK10
VCホルダ:VC6
8,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
38030221GH12ミーリングチャック:C12-G
スリムチャック:SK13-P/SKT13
メジャードリームホルダ:MDSK13
12,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
38030237GH16ミーリングチャック:C16-G
スリムチャック:SK16-P/SKT16
メジャードリームホルダ:MDSK16
VCホルダ:VC13
13,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38030246GH20ミーリングチャック:C20-G
スリムチャック:SK20-P/SKT20
メジャードリームホルダ:MDSK20
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
38030255GH25ミーリングチャック:C25-G
スリムチャック:SK25-P/SKT25
メジャードリームホルダ:MDSK25
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38030264GH32ミーリングチャック:C32-G(金具径:Φ68mm)
16,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38030273GH32Sミーリングチャック:C32-G(金具径:Φ62mm)
16,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする