耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減)欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ)大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
素早い対応をして頂き、お客様にお待たせする事無く、機械の修繕が出来、良かったです。
問題なく、静かで使いやすいです