曜日別特売
VFZ601AN リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラル 38033816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFZ601AN リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラル 38033816
VFZ601AN リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラル 38033816

リングブロー VFZ 三相低騒音形

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
出力(50/60Hz)(kW)2.3/3.4
内容量1台注文コード38033816品番VFZ601AN
参考基準価格(税別)¥259,300販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ)
大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)

吸入/吐出口径(mm)
63、R2
出力(50/60Hz)(kW)
2.3/3.4
電圧(V)
三相200/200・220
最大吐出空気量(m3/min)
50Hz:4.2 60Hz:5.5
最大静圧(kPa)
50Hz:21.1 60Hz:27.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
67.5/70.5
仕様
傾斜羽根タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐出特性最大出力(kW)
50Hz:2.3 60Hz:3.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38033791
2022-04-11
用途: 機械の修理

素早い対応をして頂き、お客様にお待たせする事無く、機械の修繕が出来、良かったです。

対象商品 : 38033791
2014-12-11
用途: バキュウーム台

問題なく、静かで使いやすいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする