化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型

化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型 - 鶴見製作所化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型 - 鶴見製作所化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型 - 鶴見製作所化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型 - 鶴見製作所化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型 - 鶴見製作所化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型 - 鶴見製作所化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型 - 鶴見製作所

薬品の混入した液の排水・移送用として、優れた耐食性を備えています。接液金属部にはチタンを、パッキンなどのシール 部には耐薬品性に優れた特殊ふっ素ゴムを採用したケミカル専用ポンプです。ポンプと取扱液との適性を判断するケミカルチェッカー(別売)にて事前に確認して頂くシステムを取って万全を期しています。

用途化学汚水の排水・移送用異物通過径(Φmm)10内容量1台
関連資料:(0.28MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3804194550TQ2.4S500.4単相10050680非自動形化学汚水
474,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5357484350TQ2.4S500.4単相10060680非自動形化学汚水
474,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3804195450TQ2.4500.4三相20050680非自動形化学汚水
474,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5357485950TQ2.4500.4三相20060680非自動形化学汚水
474,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3804196350TQ2.75500.75三相20050980非自動形化学汚水
499,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5357486850TQ2.75500.75三相200609.580非自動形化学汚水
499,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ツルミバンクスポンプ_CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする