雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型

雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 - 鶴見製作所雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 - 鶴見製作所雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 - 鶴見製作所雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 - 鶴見製作所雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 - 鶴見製作所

横置き設置専用の横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。
小型軽量(6.7kg)で、可搬時に便利なハンドル付。
潤滑油は流動パラフィンを採用。
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。
取り外し可能なストレーナを標準で同梱。

用途汚水排水、雑排水排水異物通過径(Φmm)10内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電感電火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3804197250PLS2.25S500.25単相100502220非自動形-
66,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5357487750PLS2.25S500.25単相100602220非自動形-
66,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3804198150PLS2.4S500.4単相100503270非自動形-
74,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5357488650PLS2.4S500.4単相100603240非自動形-
74,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1029721850PLS2.25S500.25単相100502220非自動形雑排水
54,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ツルミバンクスポンプ_CM
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1029721850PLS2.25S3804197250PLS2.25S50PLS2.25S 雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 鶴見製作所 38041972雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型鶴見製作所1台
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする