充電式クリーナー 7.2V カプセル式

充電式クリーナー 7.2V カプセル式 - マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式 - マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式 - マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式 - マキタ
(18件のレビュー)

継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。

集塵方式カプセル式吸込仕事率(W)14質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー内容量1台
注意
※満充電状態で保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集塵容量(L)
連続使用時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768347CL070DSH-約12
15,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
38042611CL070DS0.6約8
13,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38042611CL070DS60768347CL070DSHCL070DS 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 60768347充電式クリーナー 7.2V カプセル式マキタ1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 室内清掃用
医療・福祉・介護関連業

電源の確保しにくい場所で、手軽に使用できそうな掃除機を探しており購入。
電池の7.2Vなので、多くは期待できない部分もありますが必要十分ではないかと
思っています。

対象商品 : 60768347
2023-03-03
用途: 会社の床の掃除
製造業

コードレスで安い製品なので選びました。軽くて吸引力もあり、思った以上に良かったです。ごみ捨てがカプセル式なのもフィルター交換が不要で推しポイントです。ただ、バッテリーを抜くときに強めに摘ままないと抜けないのは難点ですかね。

対象商品 : 60768347
2022-09-12
用途: 掃除の際
株式会社石井アーキテクトパートナーズサービス業

信頼のあるマキタ製なので使用自体には問題はありませんが、
音が大きいと思ったので★-1にしました。

対象商品 : 60768347
2021-12-19
用途: 自宅の予備掃除機ととして
金融・保険業

到着して即使用する事ができました パーツもシンプルで第一印象は簡単・便利でした
充電も分りやすく吸引力も実用に十分でした 予備機のつもりで購入しましたが勝手の良さでつい手にしてしまいます

対象商品 : 60768347
2021-11-17
用途: 傍に置いて気になった犬の毛をとる。
株式会社オヴェール商会建設業・工事業

軽くて使い勝手が良い。ベットの下に置けるのもいいですね

1が参考にしています
対象商品 : 60768347
2021-06-21
用途: 事務所の清掃用
丸工自動車整備株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

今回掃除機を購入するにあたりいろいろなメーカーを検討し、サイズが少し小さいかなと思ったが吸引力は申し分なく当社の事務所にはちょうどいい商品でした。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。さすが世界のマキタ!!

対象商品 : 60768347
2020-08-04
用途: 倉庫の床及び廊下の清掃用
製造業

廊下が長尺シート貼りなので通常用で選びました。7.2Vなので吸引力が弱いと思っていたのですが、十分な吸い込みでしたので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60768347
2019-04-22
用途: 更衣室の清掃
株式会社カンサイサービス業

商品の不具合に対しての初期動作が速くて、安心いたしました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする