曜日別特売

グラフィック関数電卓

グラフィック関数電卓 - シャープ

入門者向けの基本モードと専門家向けの拡張モードを切り替えることができます。
解析から技術計算までマルチにこなす。一歩進んだグラフィック関数。(最大99本まで数式記憶機能つき)
グラフとテーブルを同時に表示。相関関係がわかりやすく、解析に役立ちます。

機能
【統計グラフ機能(8種類)】ヒストグラム/折れ線グラフ/正規確率プロット/正規分布曲線/箱ひげ図(2種類)/散布図/XY線図
【回帰曲線グラフ機能(12種類)】1次回帰(2種類)/2次~4次回帰/対数回帰(2種類)/指数回帰(2種類)/逆数回帰/べき乗回帰/Med-Med回帰
【便利機能】リスト機能/Σ計算機能/金融計算機能/代入グラフ機能/CALC機能/グラフの線種指定/ズーム機能
表示桁数
仮数部10桁、指数部2桁(標準画面)
テーブル画面、分割画面では7桁表示(負号、小数点を含む)
複素数モードでは、仮数部10桁
使用時間
動作用電池/約150時間(20℃で1時間当たり連続使用5分間、表示状態を55分間行った場合)、
メモリー保護用電池/約5年(約20℃で、動作用電池が消耗するたびに速やかに交換されている場合)
質量(g)約240(電池含む、ハードカバー含まず)桁数(内部演算)仮数部14桁表示132×64マトリックス表示表示方式数値表示方法指定、計算式の入力方法指定(数式どおり入力/1桁入力方式切り替え)、分数/複素数の表示方法指定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×183×23メモリー(定数)64KB(ユーザーエリア/約47.4KB)電池単4乾電池×4本(同梱)、リチウム電池(本体に内蔵)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38042907EL-9900
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする