曜日別特売

小型電卓

小型電卓 - シャープ

スタイリッシュなデザインと手軽なサイズに便利な機能。
税計算・定数計算機能付き。
サイレントキー・早打ち対応。
1回前の計算結果と答えを自動的に照合できるアンサーチェック機能付き。演算の状態を表示するので、計算の状態が確認できます。
操作角度が選べるデスクスタンド。

仕様税計算、早打ち、アンサーチェック、演算状態表示、グランドトータルメモリー(GT)、ツインパワー、デスクスタンド、プラスチックキー、サイレントキーサイズナイスサイズタイプ質量(g)約150(電池含む)エコマーク認定認定桁数12表示液晶外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×177×17.5使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合)内蔵電池太陽電池、CR2025×1個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×177×17.5エコマーク認定番号06 135 007内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38042961EL-N802-SXシルバー
オープン
取扱い終了
38042977EL-N802-BXブラック
オープン
取扱い終了
38042986EL-N802-RXレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする