コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。



小さなひび割れ場所を埋めるにはちょうど良い品です。固まるのも早く重宝しています。
浅くて小さなひび割れですが、注入もうまくいきました。固まる時間も早く、とても良いものだと思います。耐久性はこれからですが。
安価だったので数種類購入して比較しました。
思いのほか、容量が少なくこちらの用途にあいませんでした。
当該箇所はアスファルトが浅く抉れた感じの隙間が幅15センチ×5センチ程の面積で厚さ1~2センチ位でした。チューブ入り歯磨きペーストのような柔らかさで自前のヘラで押し込んで均しました。1/3の量で済んだので他のくぼみが気になる所に残り全部使いました。数時間で乾くと早合点してましたが取説を読んだら48時間は雨に当たらないようにしないといけないとあり(汗)。昼間の作業でしたが夕方に降雨がありました。翌日は晴れましたが硬化してましたが白い筋がマーブル状に浮いてしまったのが残念でした。雨水が建物内部に入り込まなくなったので良しとしてます。使いやすい商品でした。
小さなひび割れや小石程度の穴には向いていますが、大きめの穴には不向きです。かなり粘度が軟らかいので硬化には時間が掛かりました。※目安より長めでした。
混合など無く、直ぐに使えて便利だが、表面を滑らかに平らにするのが難しいです。