ハロゲン電球

ハロゲン電球 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(13件のレビュー)

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24

41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
口金
ガラス球形式
電球No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38043266D01203501-F11パック(10個)BA15SRP351
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38043293D01201003A-F11パック(10個)BA15SG189
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043363D01202305-F11パック(10個)BA15SS2542
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
38043372D02402505-1F11パック(10個)BA15SS2543
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38629997D04801003-F11パック(10個)BA15SG1811
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
38630112D01201503-F11パック(10個)BA15SG1854
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
38630121D02402003-F11パック(10個)BA15SG1855
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
19764353D01203515A-F11個BA15SJA-
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
40665504D01205514-02F11箱(10個)-H3-
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
40665529D01210014-02F11個-H3-
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
40665538D02406001-F11箱(10個)BA15SRP35-
オープン
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
40665574D02405514-F11個-H3-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40665583D02405515A-F11個BA15SスワンベースJA-
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
40665599D02407014-F11個-H3-
オープン
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
38043302D02401003A-F11パック(10個)BA15SG1810
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
38043241D01200604-F11パック(10個)BA9SG1418
オープン
取扱い終了
38043257D01200503A-F11パック(10個)BA15SG1812
オープン
取扱い終了
38043275D02403501-F11パック(10個)BA15SRP352
オープン
取扱い終了
38043284D00600303-F11パック(10個)BA15SG188
オープン
取扱い終了
返品不可
38043311D11001006A-F11パック(10個)E12T2014
オープン
取扱い終了
38043327D22001006A-F11パック(10個)E12T2015
オープン
取扱い終了
38043336D02400604-F11パック(10個)BA9SG1419
オープン
取扱い終了
38043345D024/1107-F11パック(10個)E10T1028
オープン
取扱い終了
89680096D024/1107-F11個E10T1028
オープン
取扱い終了
38043354D22003024-F11パック(10個)BA15DRP3537
オープン
取扱い終了
38629954D22001506A-F11パック(10個)E12T2017
オープン
取扱い終了
38629981D04803502-F11パック(10個)BA15DRP355
オープン
取扱い終了
38630006D11001506A-F11パック(10個)E12T2016
オープン
取扱い終了
38630015D11000307-F11パック(10個)E10T1022
オープン
取扱い終了
返品不可
38630024D012/1107-F11パック(10個)E10T1027
オープン
取扱い終了
38630033D12004024-F11パック(10個)BA15DRP3536
オープン
取扱い終了
38630042D02801111-F11パック(10個)BA15DT2039
オープン
取扱い終了
38630051D11001211-F11パック(10個)BA15DT2040
オープン
取扱い終了
38630067D25001111-F11パック(10個)BA15DT2041
オープン
取扱い終了
返品不可
38630076D02802011-F11パック(10個)BA15DT2050
オープン
取扱い終了
38630085D11002011-F11パック(10個)BA15DT2051
オープン
取扱い終了
38630094D25002011-F11パック(10個)BA15DT2053
オープン
取扱い終了
38630137D03001006A-F11パック(10個)E12T2013
オープン
取扱い終了
37442413D024/11071箱(10個)口金E10--
オープン
取扱い終了
37442422D11001506A1箱(10個)口金E12--
オープン
取扱い終了
40665565D01202016-F11個BA9ST10-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: パトライトの電球交換
日本貨物鉄道株式会社運輸・通信業

パトライトが玉切れでしたが、の電球はなかなか一般的には入手できないので、モノタロウでは安く購入できるので助かります。
しっかり点灯して明るいので購入してよかったです。

対象商品 : 19764353
2024-07-03
用途: パトロール
農・林・水産業

青色回転灯に使用するために予備として確保、良好に作動することを希望する。

対象商品 : 38043257
2023-03-01
用途: 設備部品交換用
株式会社中島製作所

部品自体は即納で非常に助かりました、意外と価格が高いのでびっくりでした

1が参考にしています
対象商品 : 19764353
2022-09-26
用途: 青パトのランプ交換
教育・研究機関

市内の業者さんに問い合わせても型番が同じランプがなかなか見つからなかったのですが、モノタロウさんでやっと手頃な値段のものが見つかりました。しかも早く届いて有難かったです。今回2個注文したら送料が無料でした。
領収書の宛名に、送り先等、いくつかの選択肢があるのが便利だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 40665583
2021-06-18
用途: 消防車の赤色回転灯の電球交換
その他業種

DIYショップではなかなか販売していないため購入できて助かりました。

対象商品 : 38043241
2019-08-07
用途: パトライトの電球交換
株式会社栃尾コロナ製造業

使用済みの電球自体に型式が書いていなかたのですが、モノタロウさんで検索して、分かり易い図が表示されていたので、迷い無く購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 38043241
2017-05-18
用途: 材料がレベル以下になると検知し、パトライトで知らせる装置のパトライト電球。
製造業

DIYに行くにも、次いでが無くまた10個と在庫として置いて置く数量としても適正で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38630033
2016-07-14
用途: 自衛の消防自動車に使用
サービス業

大変満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする