Panasonic(パナソニック)
1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペース付
用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
65
縦(mm)
280
横(mm)
510
主な用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
回路数
1次送り:1
ドア
なし
分岐回路(2P2E)
2
盤定格(A)
60
回路スペース
2
アース端子実装数
6
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号
10Y9/0.5
内容量
1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aはご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38208405
BQWB34821
8
40A
¥44,900
¥
44,880
¥49,368
(税込)
取扱停止中
返品不可
38208414
BQWB351021
10
50A
¥50,600
¥
49,980
¥54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください