Panasonic(パナソニック)
CDコーナー制御盤ユニット
形状
JIS協約型ブレーカモジュール
耐電圧
AC1500V 1分間(主回路~ケース間)
表示
LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)
周囲環境
-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)
制御電源
AC100V±10%(50/60Hz)
耐振動性能
JIS C9011 2B3種に準拠
耐衝撃性能
JIS C9012に準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
電気的開閉耐久性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38218232
BRD5136
SCU-C
AC100Vリモコンブレーカ開閉3万回以上
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38218241
BRD5138
SCU-MC
AC100V電磁接触器開閉25万回以上
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください