PV-M101C専用住宅盤 太陽光発電システム+電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし

PV-M101C専用住宅盤 太陽光発電システム+電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

パナソニック電工住宅用太陽光発電システムようエネルギーモニタ(PV-M101C)に対応した電力検出ユニット内蔵の太陽光発電システム対応住宅分電盤です。

仕様
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
エコキュート用:コンパクトブレーカSH型(40A)
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※埋込形は対応できません
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※幹線は必ず主幹ブレーカ(リミッター)容量と1次送りブレーカ容量の和を基に、選定・施設してください。
※エネルギーモニタとエネルギーモニタ用電力検出ユニットまでの接続線はAE線(Φ0.9mm、2芯)です。 最長配線長は20mです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(A)
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38207181BQE86143S4M6014
104,100
取扱い終了
返品不可
38207197BQE87183S4M7518
112,000
取扱い終了
返品不可
38207206BQE87223S4M7522
119,100
取扱い終了
返品不可
38207215BQE87263S4M7526
126,000
取扱い終了
返品不可
38207224BQE87303S4M7530
134,000
取扱い終了
返品不可
38207233BQE810343S4M10034
151,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする