PV-M101C専用住宅盤 太陽光発電システム+電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38207215 品番BQE87263S4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パナソニック電工住宅用太陽光発電システムようエネルギーモニタ(PV-M101C)に対応した電力検出ユニット内蔵の太陽光発電システム対応住宅分電盤です。

仕様
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
エコキュート用:コンパクトブレーカSH型(40A)
分岐2P2E実装数
(20A)6
(30A 200V)1
主幹容量(A)75 回路数26 用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 寸法(縦×横×深さ)(mm)325×688×124 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×673×30
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※埋込形は対応できません
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※幹線は必ず主幹ブレーカ(リミッター)容量と1次送りブレーカ容量の和を基に、選定・施設してください。
※エネルギーモニタとエネルギーモニタ用電力検出ユニットまでの接続線はAE線(Φ0.9mm、2芯)です。 最長配線長は20mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする