Panasonic(パナソニック)
ガス発電・給湯暖冷房システム/家庭用燃料電池システム・太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付
マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)と太陽光発電システムに対応した住宅分電盤です。
仕様
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
ガス発電用/燃料電池用:コンパクト連系ブレーカSH-G型[3P3E]
太陽電池側連系:漏電ブレーカBJW型
ブレーカー容量
(ガス発電用)20A
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)
100
回路スペース
3
アース端子実装数
12
内容量
1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(A)
回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38206095
BQE37343GJ
75
34
¥131,500
¥
129,800
¥142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38205991
BQE35143GJ
50
14
¥91,300
取扱い終了
返品不可
38206007
BQE36143GJ
60
14
¥91,300
取扱い終了
返品不可
38206016
BQE36183GJ
60
18
¥99,000
取扱い終了
返品不可
38206025
BQE37183GJ
75
18
¥99,000
取扱い終了
返品不可
38206034
BQE36223GJ
60
22
¥108,000
取扱い終了
返品不可
38206043
BQE37223GJ
75
22
¥108,000
取扱い終了
返品不可
38206052
BQE36263GJ
60
26
¥116,500
取扱い終了
返品不可
38206061
BQE37263GJ
75
26
¥116,500
取扱い終了
返品不可
38206077
BQE36303GJ
60
30
¥124,700
取扱い終了
返品不可
38206086
BQE37303GJ
75
30
¥124,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください