曜日別特売

カンタッチアロー盤 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)

カンタッチアロー盤 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P) - Panasonic(パナソニック)
仕様主幹:単3中性線欠相保護付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
回路数
主幹容量(A)
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38189024BN10325F(キャビネット)BON45912VK3532150/150AF0
177,000
取扱い終了
返品不可
38193163BN565F(キャビネット)BON45612VK21650/50AF2
72,200
取扱い終了
返品不可
38193172BN585F(キャビネット)BON45612VK21850/50AF0
78,500
取扱い終了
返品不可
38193181BN5105F(キャビネット)BON45612VK211050/50AF2
81,000
取扱い終了
返品不可
38193197BN5125F(キャビネット)BON45612VK211250/50AF0
86,800
取扱い終了
返品不可
38193206BN685F(キャビネット)BON45612VK21860/60AF0
78,800
取扱い終了
返品不可
38193215BN6105F(キャビネット)BON45612VK211060/60AF2
81,200
取扱い終了
返品不可
38193224BN6125F(キャビネット)BON45612VK211260/60AF0
87,000
取扱い終了
返品不可
38193233BN6145F(キャビネット)BON45712VK251460/60AF2
93,700
取扱い終了
返品不可
38193242BN7105F(キャビネット)BON45712VK251075/100AF2
110,900
取扱い終了
返品不可
38193251BN7125F(キャビネット)BON45712VK251275/100AF0
118,000
取扱い終了
返品不可
38193267BN7145F(キャビネット)BON45712VK261475/100AF2
122,000
取扱い終了
返品不可
38193276BN7165F(キャビネット)BON45712VK261675/100AF0
128,300
取扱い終了
返品不可
38193285BN7205F(キャビネット)BON45812VK302075/100AF0
142,000
取扱い終了
返品不可
38193294BN10125F(キャビネット)BON45712VK2512100/100AF0
118,000
取扱い終了
返品不可
38193303BN10145F(キャビネット)BON45712VK2614100/100AF2
122,000
取扱い終了
返品不可
38193312BN10165F(キャビネット)BON45712VK2616100/100AF0
128,300
取扱い終了
返品不可
38193321BN10185F(キャビネット)BON45812VK3018100/100AF2
135,200
取扱い終了
返品不可
38193337BN10205F(キャビネット)BON45812VK3020100/100AF0
142,000
取扱い終了
返品不可
38193346BN10225F(キャビネット)BON45812VK3122100/100AF2
145,500
取扱い終了
返品不可
38193355BN10245F(キャビネット)BON45812VK3124100/100AF0
152,000
取扱い終了
返品不可
38193364BN10285F(キャビネット)BON45912VK3528100/100AF4
163,500
取扱い終了
返品不可
38193373BN15325F(キャビネット)BON51012VK4032150/150AF0
188,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする