コスモパネルコンパクト21 タテ形 漏電ブレーカ BJW-N型 単3中性線欠相保護付 3P2E

コスモパネルコンパクト21 タテ形 漏電ブレーカ BJW-N型 単3中性線欠相保護付 3P2E - Panasonic(パナソニック)
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)(異常電圧保護)130±5V端子形状(電源側・負荷側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38181193BJW3403S57K40
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38181202BJW3503S57K50
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38181211BJW3603S57K60
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38181227BJW375357K75
20,900
取扱い終了
返品不可
38181236BJW3100357K100
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38181193BJW3403S57K61357234BJWN3403S7画像準備中住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用Panasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38181202BJW3503S57K61357250BJWN3503S7画像準備中住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用Panasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38181211BJW3603S57K61357259BJWN3603S7画像準備中住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用Panasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする