曜日別特売

スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付

スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線は同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
盤定格(A)
回路スペース
アース端子実装数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38209981BQW346241667526
34,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38209997BQW356241667526
34,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210006BQW366241667526
34,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210015BQW34102450107526
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210024BQW35102450107526
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210033BQW36102450107526
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210076BQW3712248412100212
59,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210155BQW371448414100012
62,700
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38210207BQW3414451814100412
56,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210216BQW3514451814100412
56,000
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
38210225BQW3614451814100412
56,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210234BQW3714451814100412
64,700
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38210286BQW3416251816100212
59,400
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210295BQW3516251816100212
59,400
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210304BQW3616251816100212
59,400
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210313BQW3716251816100212
67,700
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38210322BQW3418251818100212
63,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210347BQW3618251818100212
63,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210356BQW3718251818100212
71,600
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210365BQW342051820100012
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210374BQW352051820100012
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210383BQW362051820100012
66,000
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
38210392BQW372051820100012
75,000
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38210401BQW3522255222100212
72,100
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210417BQW3622255222100212
72,100
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38210426BQW3722255222100212
80,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38210435BQW352455224100012
74,000
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38210444BQW362455224100012
74,000
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
38210453BQW372455224100012
82,500
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38210462BQW3526258626100212
84,200
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38210471BQW3626258626100212
84,200
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
38210487BQW3726258626100212
93,200
92,980
102,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38210042BQW3412248412100212
50,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210051BQW3512248412100212
50,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210067BQW3612248412100212
50,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210085BQW3412448412100412
52,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210094BQW3512448412100412
52,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210103BQW3612448412100412
52,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210121BQW341448414100012
54,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210137BQW351448414100012
54,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210146BQW361448414100012
54,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210164BQW3414248414100212
55,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210173BQW3514248414100212
55,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210182BQW3614248414100212
55,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210243BQW341648416100012
58,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210252BQW351648416100012
58,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210261BQW361648416100012
58,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210331BQW3518251818100212
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38210112BQW3712448412100412
61,000
取扱い終了
返品不可
38210191BQW3714248414100212
64,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38210042BQW3412244037438BQW34122BQW34122 スッキリ21 40A AL付 Panasonic(パナソニック) 44037438スッキリ21 40A AL付Panasonic(パナソニック)1面
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました。
38210051BQW3512244037544BQW35122画像準備中スッキリ21 50A AL付Panasonic(パナソニック)1面
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました。
38210067BQW3612244037684BQW36122BQW36122 スッキリ21 60A AL付 Panasonic(パナソニック) 44037684スッキリ21 60A AL付Panasonic(パナソニック)1面
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました。
38210085BQW3412444037447BQW34124画像準備中スッキリ21 40A AL付Panasonic(パナソニック)1面
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました。
38210094BQW3512444037553BQW35124画像準備中スッキリ21 50A AL付Panasonic(パナソニック)1面
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました。
38210103BQW3612444037693BQW36124画像準備中スッキリ21 60A AL付Panasonic(パナソニック)1面
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました。
38210121BQW341444037456BQW3414画像準備中スッキリ21 40A AL付Panasonic(パナソニック)1面
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました。
38210137BQW351444037569BQW3514画像準備中スッキリ21 50A AL付Panasonic(パナソニック)1面
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました。
38210146BQW361444037709BQW3614BQW3614 スッキリ21 60A AL付 Panasonic(パナソニック) 44037709スッキリ21 60A AL付Panasonic(パナソニック)1面
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました。
38210164BQW3414244037465BQW34142画像準備中スッキリ21 40A AL付Panasonic(パナソニック)1面
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました。
38210173BQW3514244037578BQW35142画像準備中スッキリ21 50A AL付Panasonic(パナソニック)1面
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました。
38210182BQW3614244037718BQW36142BQW36142 スッキリ21 60A AL付 Panasonic(パナソニック) 44037718スッキリ21 60A AL付Panasonic(パナソニック)1面
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました。
38210243BQW341644037483BQW3416画像準備中スッキリ21 40A AL付Panasonic(パナソニック)1面
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました。
38210252BQW351644037596BQW3516画像準備中スッキリ21 50A AL付Panasonic(パナソニック)1面
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました。
38210261BQW361644037736BQW3616画像準備中スッキリ21 60A AL付Panasonic(パナソニック)1面
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました。
38210331BQW3518244037614BQW35182BQW35182 スッキリ21 50A AL付 Panasonic(パナソニック) 44037614スッキリ21 50A AL付Panasonic(パナソニック)1面
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする