セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし

セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。

用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※保護機器は必ずアース端子に接続してください。
※直撃雷に対しては負荷機器は保護できません。
※電話線、テレビアンテナ等から侵入してくる雷サージに対しては負荷機器は保護できません。
全9種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
分岐回路(2P2E)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38206323BQE85163R416164310×401×3050A
75,700
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
返品不可
38206332BQE86163R416164310×401×3060A
75,700
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
返品不可
38206341BQE86203R450204310×435×3060A
82,800
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
返品不可
38206357BQE87203R450204310×435×3075A
91,800
78,980
86,878(税込)
取扱停止中
返品不可
38206366BQE87243R484246310×469×3075A
109,200
94,980
104,478(税込)
取扱停止中
返品不可
38206384BQE87283R518286310×503×3075A
123,500
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
38206393BQE810323R552326310×537×30100A
157,000
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
38206402BQE810363R586366310×571×30100A
170,000
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
38206375BQE810283R518286310×503×30100A
82,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする