単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJW-N型(O.C付) 単相3線専用 ボックス内取付用端子カバー付

単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJW-N型(O.C付) 単相3線専用 ボックス内取付用端子カバー付 - Panasonic(パナソニック)
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用(単3)表示方式(過電圧)機械式釦相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内動作電圧(過電圧)130±5リード線(過電圧検出)0.5mm2)×L500mm内容量1個
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※電流引外し方式の電磁タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30AF~125AF)
※過電流検出リード線はブレーカの二次側(N相)端子に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※単3中性線欠相保護付ブレーカについて、トランシーバ等の無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
型式
質量(kg)
端子形状
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38180712BJW3202520BJW-30N0.5フルアップ端子M5
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180721BJW3302530BJW-30N0.5フルアップ端子M5
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180737BJW3203520BJW-30N0.5フルアップ端子M5
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180746BJW3303530BJW-30N0.5フルアップ端子M5
オープン
取扱い終了
代替品有
38180755BJW3403540BJW-50N0.5フルアップ端子M5
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180764BJW3503550BJW-50N0.5フルアップ端子M5
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180773BJW34031540BJW-60N0.5フルアップ端子M5
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180782BJW35031550BJW-60N0.5フルアップ端子M5
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180791BJW3603560BJW-60N0.5フルアップ端子M6
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180807BJW34041540BJW-60N0.5フルアップ端子M5
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180816BJW35041550BJW-60N0.5フルアップ端子M5
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180825BJW3604560BJW-60N0.5フルアップ端子M6
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180852BJW360315K60BJW-125N0.6圧着端子用M8
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180861BJW375315K75BJW-125N0.6圧着端子用M8
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180877BJW310035K100BJW-125N0.6圧着端子用M8
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180886BJW360915K60BJW-125N0.6圧着端子用M8
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180895BJW375915K75BJW-125N0.6圧着端子用M8
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180904BJW310095K100BJW-125N0.6圧着端子用M8
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180922BJW312595K125BJW-125N0.6圧着端子用M8
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38180834BJW37535K75BJW-75N0.5圧着端子用M6
20,900
取扱い終了
返品不可
38180843BJW37595K75BJW-75N0.5圧着端子用M6
20,900
取扱い終了
返品不可
38180913BJW312095K120BJW-125N0.6圧着端子用M8
27,800
取扱い終了
返品不可
38180931BJW3125915K125BJW-150N1.2圧着端子用M8
33,200
取扱い終了
返品不可
38180947BJW315095K150BJW-150N1.2圧着端子用M8
33,200
取扱い終了
返品不可
38180956BJW3125925K125BJW-225N1.8圧着端子用M8
44,600
取扱い終了
返品不可
38180965BJW3150915K150BJW-225N1.8圧着端子用M8
44,600
取扱い終了
返品不可
38180974BJW317595K175BJW-225N1.8圧着端子用M8
44,600
取扱い終了
返品不可
38180983BJW320095K200BJW-225N1.8圧着端子用M8
44,600
取扱い終了
返品不可
38180992BJW322595K225BJW-225N1.8圧着端子用M8
44,600
取扱い終了
返品不可
38181001BJW325095K250BJW-250N1.8圧着端子用M8
48,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38180712BJW3202561358939BJWN3202画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180721BJW3302561358957BJWN3302画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180737BJW3203561358948BJWN3203画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180746BJW3303561358966BJWN3303画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180755BJW3403561358975BJWN3403画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180764BJW3503561358984BJWN3503画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180773BJW34031561359000BJWN34031画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180782BJW35031561359018BJWN35031画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180791BJW3603561359036BJWN3603画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180807BJW34041561359009BJWN34041画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180816BJW35041561359027BJWN35041画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180825BJW3604561359045BJWN3604画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180852BJW360315K61357085BJWN36032画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180861BJW375315K61357110BJWN37532画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180877BJW310035K61357128BJWN310031画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180886BJW360915K61357094BJWN36092画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180895BJW375915K61357119BJWN37592画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180904BJW310095K61357137BJWN310091画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38180922BJW312595K61356918BJWN31259画像準備中ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする