Panasonic(パナソニック)
単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペース付
配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
124
縦(mm)
325
主な用途
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア
付
盤定格(A)
100
回路スペース
2
アース端子実装数
12
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号
10Y9/0.5
内容量
1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※埋込形は対応できません。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
分岐回路(2P2E)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
主幹ブレーカ容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38207242
BQE35122N1
484
12、単3:1
4
310×469×30
50A
¥
66,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
38207251
BQE35162N1
518
16、単3:1
4
310×503×30
50A
¥
75,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
38207267
BQE36202N1
552
20、単3:1
6
310×537×30
60A
¥
87,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
38207276
BQE36242N1
586
24、単3:1
6
310×571×30
60A
¥
101,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください