Panasonic(パナソニック)
ケースブレーカ コンセント付 屋内用
(1件のレビュー)
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途
単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
仕様
コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)
(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)8
内容量
1個
注意
※コンセントの容量変更は不可。
※ブレーカ端子カバーは同梱しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
種別
型式
ブレーカ
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38175627
BSD21112R5
AC100
配線保護用
HR型
2個搭載
-
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
38175636
BEDS22031R5
AC100専用
漏電保護用
ER型
2個搭載
30
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38175645
BED22031JR4
AC100専用
漏電保護用
ED-30JR
1個搭載
30
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください