曜日別特売

ハイプロ小形押釦開閉器(プラスチックケース) モータ直入用

ハイプロ小形押釦開閉器(プラスチックケース) モータ直入用 - Panasonic(パナソニック)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付(露出形)(ON状態でボックスの開閉は不可)

ボタン数2定格使用電圧(V)AC440材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)内容量1個
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モータのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
※埋込形(プレート付)は、スイッチボックスへの取り付けはできません。スイッチボックスに取り付けされる場合には、埋込形(プレートなし)+スイッチボックス用プレート(BEH9001)の組み合わせでご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
極数(P)
定格容量(kW)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38178524BEH2150露出形20.4(AC100/110V)/0.75(AC200/220V)-
1,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178567BEH2151埋込形20.4(AC100/110V)/0.75(AC200/220V)プレート付
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178603BEH2152埋込形20.4(AC100/110V)/0.75(AC200/220V)プレートなし
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178533BEH2300露出形20.75(AC100/110V)/1.5(AC200/220V)-
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178576BEH2301埋込形20.75(AC100/110V)/1.5(AC200/220V)プレート付
1,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178612BEH2302埋込形20.75(AC100/110V)/1.5(AC200/220V)プレートなし
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178542BEH3150露出形32.2(AC200/220V)/3.7(AC400/440V)-
1,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178585BEH3151埋込形32.2(AC200/220V)/3.7(AC400/440V)プレート付
1,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178621BEH3152埋込形32.2(AC200/220V)/3.7(AC400/440V)プレートなし
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178551BEH3300露出形33.7(AC200/220V)/5.5(AC400/440V)-
1,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178594BEH3301埋込形33.7(AC200/220V)/5.5(AC400/440V)プレート付
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178637BEH3302埋込形33.7(AC200/220V)/5.5(AC400/440V)プレートなし
1,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38178524BEH215009466685BEH2150BEH2150 ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) 09466685ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)1台
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
38178567BEH215137612592BEH2151BEH2151 ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック) 37612592ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)Panasonic(パナソニック)1台
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
38178603BEH215237612635BEH2152BEH2152 ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック) 37612635ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)Panasonic(パナソニック)1台
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
38178533BEH230009466694BEH2300BEH2300 ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) 09466694ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)1台
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
38178576BEH230137612601BEH2301BEH2301 ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック) 37612601ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)Panasonic(パナソニック)1台
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
38178612BEH230237612644BEH2302BEH2302 ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック) 37612644ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)Panasonic(パナソニック)1台
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
38178542BEH315009466712BEH3150BEH3150 ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) 09466712ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)1台
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
38178585BEH315137612617BEH3151BEH3151 ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック) 37612617ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)Panasonic(パナソニック)1台
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
38178621BEH315237612653BEH3152BEH3152 ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック) 37612653ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)Panasonic(パナソニック)1台
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
38178551BEH330009466703BEH3300BEH3300 ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) 09466703ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)1台
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
38178594BEH330137612626BEH3301BEH3301 ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック) 37612626ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)Panasonic(パナソニック)1台
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
38178637BEH330237612662BEH3302BEH3302 ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック) 37612662ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)Panasonic(パナソニック)1台
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする