Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
材質(本体)
鋼板製
保護等級
IP2XD
材質(基板)
木製
内容量
1個
バスケットに入れる
161
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38189794
BON2310VK
200×300×100
70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189812
BON25510VK
250×500×100
70
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189821
BON25610VK
250×600×100
70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189837
BON3310VK
300×300×100
70
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189846
BON3410VK
300×400×100
70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189855
BON3510VK
300×500×100
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38189864
BON3610VK
300×600×100
70
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38189873
BON4510VK
400×500×100
70
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189882
BON45610VK
450×600×100
70
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38189891
BON5510VK
500×500×100
70
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38189907
BON5610VK
500×600×100
70
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38189925
BON253512VK
250×350×125
95
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189934
BON3312VK
300×300×125
95
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189943
BON33512VK
300×350×125
95
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38189952
BON3412VK
300×400×125
95
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189961
BON34512VK
300×450×125
95
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38189977
BON3512VK
300×500×125
95
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189986
BON3612VK
300×600×125
95
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189995
BON3712VK
300×700×125
95
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190004
BON3812VK
300×800×125
95
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190013
BON31012VK
300×1000×125
95
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38190022
BON4312VK
400×300×125
95
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190031
BON43512VK
400×350×125
95
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38190047
BON4412VK
400×400×125
95
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190056
BON44512VK
400×450×125
95
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190065
BON4512VK
400×500×125
95
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190074
BON4612VK
400×600×125
95
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190083
BON4712VK
400×700×125
95
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190092
BON4812VK
400×800×125
95
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190101
BON4912VK
400×900×125
95
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38190117
BON41012VK
400×1000×125
95
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190126
BON41112VK
400×1100×125
95
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190135
BON45412VK
450×400×125
95
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190153
BON45512VK
450×500×125
95
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190162
BON45612VK
450×600×125
95
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190171
BON45712VK
450×700×125
95
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38190187
BON45812VK
450×800×125
95
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190196
BON45912VK
450×900×125
95
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190205
BON451012VK
450×1000×125
95
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190214
BON5412VK
500×400×125
95
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38190223
BON5512VK
500×500×125
95
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190232
BON5612VK
500×600×125
95
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190241
BON5712VK
500×700×125
95
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190257
BON5812VK
500×800×125
95
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190266
BON5912VK
500×900×125
95
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38190275
BON51012VK
500×1000×125
95
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190284
BON51112VK
500×1100×125
95
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190293
BON51212VK
500×1200×125
95
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190302
BON51412VK
500×1400×125
95
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38190311
BON6412VK
600×400×125
95
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ