リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 - Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 - Panasonic(パナソニック)
使用周囲温度(℃)-10~60仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6内容量1個
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※瞬時励磁タイプの操作端子にAC電源を直接加えるとリモコンブレーカは壊れる場合があります。
※インチング操作などの高頻度開閉はお避けください。(電気開閉性能:10万回(AC1・5・4-3)
※本品は、永久磁石を内蔵してますので、金属粉が付着しない様に取扱いください。
全29種類を絞り込む
極数・素子数
定格電流(A)
定格電圧(V)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
定格電圧(V)
質量(kg)
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38176275BCL12011P1E20AC100、AC2400.23CL-30
11,860
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38176302BCL22002P2E20AC100/200、AC2400.45CL-30
23,640
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38176311BCL23002P2E30AC100/200、AC2400.45CL-30
23,640
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38176354BCL22022P2E20AC100/200、AC2400.45CL-30
23,640
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38176363BCL23022P2E30AC100/200、AC2400.45CL-30
23,640
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38176415BCL220012P2E20AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38176442BCL220112P2E20AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38176485BCL230212P2E30AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38176521BCL25002P2E50AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38176241BCL11501P1E15AC100、AC2400.23CL-30
11,860
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
38176257BCL12001P1E20AC100、AC2400.23CL-30
11,860
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
38176266BCL13001P1E30AC100、AC2400.23CL-30
11,860
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
38176284BCL13011P1E30AC100、AC2400.23CL-30
11,860
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
38176293BCL21502P2E15AC100/200、AC2400.45CL-30
23,640
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
38176327BCL21512P2E15AC100/200、AC2400.45CL-30
23,640
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
38176336BCL22012P2E20AC100/200、AC2400.45CL-30
23,640
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
38176345BCL23012P2E30AC100/200、AC2400.45CL-30
23,640
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
38176372BCL120011P1E20AC100、AC2400.23CL-50
17,270
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
38176381BCL14011P1E40AC100、AC2400.23CL-50
17,270
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
38176397BCL15001P1E50AC100、AC2400.23CL-50
17,270
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
38176406BCL15011P1E50AC100、AC2400.23CL-50
17,270
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
38176424BCL230012P2E30AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
38176433BCL24002P2E40AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
38176451BCL230112P2E30AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
38176467BCL24012P2E40AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
38176476BCL220212P2E20AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
38176494BCL24022P2E40AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
38176503BCL25012P2E50AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
38176512BCL25022P2E50AC100/200、AC2400.45CL-50
35,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする