両側分岐バー

両側分岐バー - Panasonic(パナソニック)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38187396BN50007641主幹:225AF以下、分岐:50A以下B-5-5RT
175
取扱い終了
38187405BN50007661主幹:225AF以下、分岐:100A以下B-10-10RT
290
取扱い終了
38187414BN50007671主幹:225AF以下、分岐:100A以下B-10-10S
290
取扱い終了
38187423BN50007681主幹:225AF以下、分岐:(遠い側)100A・(近い側)50AB-10-5RT
310
取扱い終了
返品不可
38187432BN50007691主幹:225AF以下、分岐:(遠い側)50A・(近い側)100AB-5-10RT
310
取扱い終了
返品不可
38187441BN50007701主幹:225AF以下、分岐:50A・100AB-5-10S
310
取扱い終了
38187457BN50008691主幹:250~400AF、分岐:100A以下B40-10-10RT
500
取扱い終了
返品不可
38187466BN50008701主幹:250~400AF、分岐:100A以下B40-10-10S
500
取扱い終了
返品不可
38187475BN50008711主幹:250~400AF、分岐:(遠い側)50A・(近い側)100AB40-10-5RT
500
取扱い終了
返品不可
38187484BN50008721主幹:250~400AF、分岐:(遠い側)100A・(近い側)50AB40-5-10RT
500
取扱い終了
返品不可
38187493BN50008731主幹:250~400AF、分岐:100A・50AB40-10-5S
500
取扱い終了
返品不可
38187502BN80119001主幹:225AF以下、分岐:30A以下B-3-3S
130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする