Panasonic(パナソニック)
漏電ブレーカ AB型
極数・素子数
3P2E
定格電圧(V)
AC100/200
仕様
過負荷、短絡保護兼用、衝撃波不動作型、単三中性線欠相保護付
質量(g)
約500
動作時間
0.5秒以内
動作電圧
130V±5V
定格遮断容量(kA)
2.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
電磁式
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
4.0~5.0[40.8~51.0]
内容量
1個
注意
※温度、湿度、粉塵、腐食性ガス、振動、衝撃等の異常な環境でのご使用は避けてください。
※定期的にテストボタンを押して動作の確認をしてください。
※電線接続時、端子ネジは確実に締め付けてください。
※結線時は、中極に中性線を又、両端極に電線を接続してください。
※過電圧検出リード線は、中性線に必ず接続してください。
※負荷側の異極間絶縁測定は出来ません。
※極間絶縁測定は負荷側の電線を外して行ってください。
※漏電又は過電流により動作した時は、その原因を取り除いてからハンドルを再投入してください。
※(漏電表示釦が突出していれば漏電か異常電圧動作です)
※製品の取付方向性は沿直面に対し、±10°以内
※電源、負荷の逆接続はできません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
端子形状
フレーム
適合圧着端子
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38181351
BJ330325N1
30
圧着端子
50AF
8-6
¥
12,000
取扱い終了
38181367
BJ340325N1
40
圧着端子
60AF
22-6S
¥
13,000
取扱い終了
38181376
BJ350325N1
50
圧着端子
60AF
22-6S
¥
13,000
取扱い終了
38181385
BJ360325N1
60
圧着端子
60AF
22-6S
¥
13,000
取扱い終了
38181394
BJ3303215N2
30
(電源側)アップ端子M6(5.5~8mm
2
)
(負荷側)圧着端子
50AF
(負荷側)8-6
¥
12,000
取扱い終了
38181403
BJ340325N2
40
(電源側)アップ端子M6(8~22mm
2
)
(負荷側)圧着端子
60AF
(負荷側)22-6S
¥
13,000
取扱い終了
38181412
BJ350325N2
50
(電源側)アップ端子M6(8~22mm
2
)
(負荷側)圧着端子
60AF
(負荷側)22-6S
¥
13,000
取扱い終了
38181421
BJ360325N2
60
(電源側)アップ端子M6(8~22mm
2
)
(負荷側)圧着端子
60AF
(負荷側)22-6S
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください