BJ3303215N2 漏電ブレーカ AB型 Panasonic(パナソニック) 38181394

漏電ブレーカ AB型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38181394 品番BJ3303215N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
端子形状
(電源側)アップ端子M6(5.5〜8mm2)
(負荷側)圧着端子
極数・素子数3P2E 定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100/200 フレーム50AF 適合圧着端子(負荷側)8-6 仕様過負荷、短絡保護兼用、衝撃波不動作型、単三中性線欠相保護付 質量(g)約500 動作時間0.5秒以内 動作電圧130V±5V 定格遮断容量(kA)2.5 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式電磁式 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])4.0〜5.0[40.8〜51.0]
注意
※温度、湿度、粉塵、腐食性ガス、振動、衝撃等の異常な環境でのご使用は避けてください。
※定期的にテストボタンを押して動作の確認をしてください。
※電線接続時、端子ネジは確実に締め付けてください。
※結線時は、中極に中性線を又、両端極に電線を接続してください。
※過電圧検出リード線は、中性線に必ず接続してください。
※負荷側の異極間絶縁測定は出来ません。
※極間絶縁測定は負荷側の電線を外して行ってください。
※漏電又は過電流により動作した時は、その原因を取り除いてからハンドルを再投入してください。
※(漏電表示釦が突出していれば漏電か異常電圧動作です)
※製品の取付方向性は沿直面に対し、±10°以内
※電源、負荷の逆接続はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする