Panasonic(パナソニック)
漏電ブレーカ BKW型 AC415V仕様
極数・素子数
3P3E
定格電圧(V)
AC200-415両用
使用周囲温度(℃)
-10~+60
相線式
3Φ3W(三相3線式)
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
動作電圧(V)
(漏電センサ)160~484
内容量
1個
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
型式
質量(kg)
端子形状
端子ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38184124
BKW33214SK
3
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184133
BKW35214SK
5
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184142
BKW310214SK
10
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184151
BKW315214SK
15
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184167
BKW320214SK
20
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184176
BKW330214SK
30
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184185
BKW315914SK
15
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184194
BKW33314SK
3
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184203
BKW35314SK
5
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184212
BKW310314SK
10
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184221
BKW315314SK
15
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184237
BKW320314SK
20
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184246
BKW330314SK
30
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184255
BKW34034SK
40
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184264
BKW35034SK
50
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184273
BKW320914SK
20
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184282
BKW330914SK
30
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184291
BKW34094SK
40
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184307
BKW35094SK
50
BKW-50S
0.5
フルアップ端子
M5
¥21,800
取扱い終了
返品不可
38184316
BKW36034SK
60
BKW-60S
0.5
フルアップ端子
M6
¥23,200
取扱い終了
返品不可
38184325
BKW36094SK
60
BKW-60S
0.5
フルアップ端子
M6
¥23,200
取扱い終了
返品不可
38184334
BKW340324SK
40
BKW-100S
1.2
圧着端子用
M8
¥30,300
取扱い終了
返品不可
38184343
BKW350324SK
50
BKW-100S
1.2
圧着端子用
M8
¥30,300
取扱い終了
返品不可
38184352
BKW360314SK
60
BKW-100S
1.2
圧着端子用
M8
¥30,300
取扱い終了
返品不可
38184361
BKW37534SK
75
BKW-100S
1.2
圧着端子用
M8
¥30,300
取扱い終了
返品不可
38184377
BKW310034SK
100
BKW-100S
1.2
圧着端子用
M8
¥30,300
取扱い終了
返品不可
38184386
BKW340924SK
40
BKW-100S
1.2
圧着端子用
M8
¥30,300
取扱い終了
返品不可
38184395
BKW350924SK
50
BKW-100S
1.2
圧着端子用
M8
¥30,300
取扱い終了
返品不可
38184404
BKW360914SK
60
BKW-100S
1.2
圧着端子用
M8
¥30,300
取扱い終了
返品不可
38184413
BKW37594SK
75
BKW-100S
1.2
圧着端子用
M8
¥30,300
取扱い終了
返品不可
38184422
BKW310094SK
100
BKW-100S
1.2
圧着端子用
M8
¥30,300
取扱い終了
返品不可
38184431
BKW3125314K
125
BKW-225
1.8
圧着端子用
M8
¥56,400
取扱い終了
返品不可
38184447
BKW3150314K
150
BKW-225
1.8
圧着端子用
M8
¥56,400
取扱い終了
返品不可
38184456
BKW317534K
175
BKW-225
1.8
圧着端子用
M8
¥56,400
取扱い終了
返品不可
38184465
BKW320034K
200
BKW-225
1.8
圧着端子用
M8
¥56,400
取扱い終了
返品不可
38184474
BKW322534K
225
BKW-225
1.8
圧着端子用
M8
¥56,400
取扱い終了
返品不可
38184483
BKW3125914K
125
BKW-225
1.8
圧着端子用
M8
¥56,400
取扱い終了
返品不可
38184492
BKW3150914K
150
BKW-225
1.8
圧着端子用
M8
¥56,400
取扱い終了
返品不可
38184501
BKW317594K
175
BKW-225
1.8
圧着端子用
M8
¥56,400
取扱い終了
返品不可
38184517
BKW320094K
200
BKW-225
1.8
圧着端子用
M8
¥56,400
取扱い終了
返品不可
38184526
BKW322594K
225
BKW-225
1.8
圧着端子用
M8
¥56,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください