漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形シリーズ

漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形シリーズ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
定格電圧(V)AC100-200両用仕様DINレール取付可能使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式動作電圧(V)漏電センサ:80~242動作時間(s)0.1以内内容量1個
注意
※逆接続可能。400AF415V使用時は逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
型式
質量(kg)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38182137BKW252CK2P2E5BKW-30C0.4フルアップ端子
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182146BKW2102CK2P2E10BKW-30C0.4フルアップ端子
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182155BKW2152CK2P2E15BKW-30C0.4フルアップ端子
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182164BKW2202CK2P2E20BKW-30C0.4フルアップ端子
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182173BKW2302CK2P2E30BKW-30C0.4フルアップ端子
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182182BKW352CK3P3E5BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182191BKW3102CK3P3E10BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182207BKW3152CK3P3E15BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182216BKW3202CK3P3E20BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182225BKW3302CK3P3E30BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182234BKW253CK2P2E5BKW-30C0.4フルアップ端子
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182243BKW2103CK2P2E10BKW-30C0.4フルアップ端子
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182252BKW2153CK2P2E15BKW-30C0.4フルアップ端子
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182261BKW2203CK2P2E20BKW-30C0.4フルアップ端子
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182277BKW2303CK2P2E30BKW-30C0.4フルアップ端子
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182286BKW353CK3P3E5BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182295BKW3103CK3P3E10BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182304BKW3153CK3P3E15BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182313BKW3203CK3P3E20BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182322BKW3303CK3P3E30BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182331BKW354CK3P3E5BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182347BKW3104CK3P3E10BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182356BKW3154CK3P3E15BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182365BKW3204CK3P3E20BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182374BKW3304CK3P3E30BKW-30C0.5フルアップ端子
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182383BKW21521CK2P2E15BKW-50C0.4フルアップ端子
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182392BKW22021CK2P2E20BKW-50C0.4フルアップ端子
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182401BKW23021CK2P2E30BKW-50C0.4フルアップ端子
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182417BKW2402CK2P2E40BKW-50C0.4フルアップ端子
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182426BKW2502CK2P2E50BKW-50C0.4フルアップ端子
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182435BKW31521CK3P3E15BKW-50C0.5フルアップ端子
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182444BKW32021CK3P3E20BKW-50C0.5フルアップ端子
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182453BKW33021CK3P3E30BKW-50C0.5フルアップ端子
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182462BKW3402CK3P3E40BKW-50C0.5フルアップ端子
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182471BKW3502CK3P3E50BKW-50C0.5フルアップ端子
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182487BKW21531CK2P2E15BKW-50C0.4フルアップ端子
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182496BKW22031CK2P2E20BKW-50C0.4フルアップ端子
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182505BKW23031CK2P2E30BKW-50C0.4フルアップ端子
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182514BKW2403CK2P2E40BKW-50C0.4フルアップ端子
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182523BKW2503CK2P2E50BKW-50C0.4フルアップ端子
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182532BKW31531CK3P3E15BKW-50C0.5フルアップ端子
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182541BKW32031CK3P3E20BKW-50C0.5フルアップ端子
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182557BKW33031CK3P3E30BKW-50C0.5フルアップ端子
12,900
取扱い終了
代替品有
38182566BKW3403CK3P3E40BKW-50C0.5フルアップ端子
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182575BKW3503CK3P3E50BKW-50C0.5フルアップ端子
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182584BKW21521SK2P2E15BKW-50S0.4フルアップ端子
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182593BKW22021SK2P2E20BKW-50S0.4フルアップ端子
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182602BKW23021SK2P2E30BKW-50S0.4フルアップ端子
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182611BKW2402SK2P2E40BKW-50S0.4フルアップ端子
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
38182627BKW2502SK2P2E50BKW-50S0.4フルアップ端子
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38182137BKW252CK61360217BKWA252C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182146BKW2102CK61360235BKWA2102C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182155BKW2152CK61360260BKWA2152C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182164BKW2202CK61360278BKWA2202C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182173BKW2302CK61360296BKWA2302C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182182BKW352CK61360314BKWA352C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182191BKW3102CK61360348BKWA3102C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182207BKW3152CK61360375BKWA3152C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182216BKW3202CK61360409BKWA3202C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182225BKW3302CK61360436BKWA3302C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182234BKW253CK61360226BKWA253C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182243BKW2103CK61360244BKWA2103C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182252BKW2153CK61360269BKWA2153C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182261BKW2203CK61360287BKWA2203C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182277BKW2303CK61360305BKWA2303C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182286BKW353CK61360330BKWA353C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182295BKW3103CK61360357BKWA3103C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182304BKW3153CK61360384BKWA3153C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182313BKW3203CK61360418BKWA3203C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182322BKW3303CK61360445BKWA3303C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182331BKW354CK61360339BKWA354C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182347BKW3104CK61360366BKWA3104C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182356BKW3154CK61360400BKWA3154C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182365BKW3204CK61360427BKWA3204C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182374BKW3304CK61360454BKWA3304C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182383BKW21521CK61360470BKWA21521C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182392BKW22021CK61360488BKWA22021C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182401BKW23021CK61360506BKWA23021C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182417BKW2402CK61360524BKWA2402C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182426BKW2502CK61360549BKWA2502C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182435BKW31521CK61360567BKWA31521C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182444BKW32021CK61360585BKWA32021C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182453BKW33021CK61360610BKWA33021C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182462BKW3402CK61360628BKWA3402C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182471BKW3502CK61360646BKWA3502C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182487BKW21531CK61360479BKWA21531C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182496BKW22031CK61360497BKWA22031C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182505BKW23031CK61360515BKWA23031C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182514BKW2403CK61360540BKWA2403C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182523BKW2503CK61360558BKWA2503C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182532BKW31531CK61360576BKWA31531C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182541BKW32031CK61360594BKWA32031C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182557BKW33031CK61360619BKWA33031C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182566BKW3403CK61360637BKWA3403C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182575BKW3503CK61360655BKWA3503C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182584BKW21521SK61360664BKWA21521S画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182593BKW22021SK61360698BKWA22021S画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182602BKW23021SK61360725BKWA23021S画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182611BKW2402SK61360759BKWA2402S画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38182627BKW2502SK61360786BKWA2502S画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38182322
2018-03-27
用途: 機械設備の制御盤内の元スイッチ
新生ボイラー建設業・工事業

レール取り付けが必須条件です、主に食品工場ですと交換等
現場での工事などは出来ないため。

対象商品 : 38182313
2015-06-16
用途: 動力新規契約
サントップ

メーカ仕入れより安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする