曜日別特売

盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製

盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製内容量1個
全35種類を絞り込む
有効深さ(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38192332BPC3415V300×430×150120
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192341BPC3515V300×530×150120
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192357BPC3615V300×630×150120
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192366BPC4315V400×330×150120
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192375BPC4415V400×430×150120
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192384BPC4515V400×530×150120
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192393BPC4615V400×630×150120
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192402BPC4715V400×730×150120
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192411BPC45415V450×430×150120
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192427BPC45515V450×530×150120
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192436BPC45615V450×630×150120
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192445BPC45715V450×730×150120
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192454BPC45815V450×830×150120
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192463BPC5515V500×530×150120
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192472BPC5615V500×630×150120
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192481BPC5715V500×730×150120
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192497BPC5815V500×830×150120
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192506BPC5915V500×930×150120
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192515BPC51115V500×1130×150120
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192524BPC51515V500×1530×150120
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192533BPC6515V600×530×150120
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192542BPC6615V600×630×150120
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192551BPC6815V600×830×150120
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192585BPC4520V400×530×200170
オープン
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
38192594BPC5520V500×530×200170
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192603BPC5620V500×630×200170
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192612BPC5820V500×830×200170
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192621BPC5920V500×930×200170
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192637BPC51020V500×1030×200170
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192646BPC51620V500×1630×200170
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192655BPC61220V600×1230×200170
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38192664BPC101120V1000×1130×200170
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
38192323BPC3315V300×330×150120
127,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38192567BPC3420V300×430×200170
23,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38192576BPC3520V300×530×200170
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38192323BPC3315V44040588BPC3315V画像準備中盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)1面
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
38192567BPC3420V44041035BPC3420V画像準備中盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)1面
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。
38192576BPC3520V44041044BPC3520V画像準備中盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)1面
36,980
欠品中
税込40,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする