盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製

盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉内容量1個
全17種類を絞り込む
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
有効深さ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38192165BPB3415V300×400×150120
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192174BPB3515V300×500×150120
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192183BPB4515V400×500×150120
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192192BPB4615V400×600×150120
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192201BPB45415V450×400×150120
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
38192217BPB45515V450×500×150120
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192235BPB45715V450×700×150120
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192244BPB6815V600×800×150120
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192253BPB3420V300×400×200170
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192271BPB4420V400×400×200170
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192287BPB4520V400×500×200170
オープン
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
38192296BPB5520V500×500×200170
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192305BPB5620V500×600×200170
オープン
44,980
49,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
38192314BPB7520V700×500×200170
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38192156BPB3315V300×300×150120
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38192226BPB45615V450×600×150120
36,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38192262BPB3720V300×700×200170
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38192156BPB3315V44040493BPB3315V画像準備中盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)1面
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
38192226BPB45615V44040554BPB45615V画像準備中盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)1面
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
38192262BPB3720V44040983BPB3720V画像準備中盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)1面
36,980
欠品中
税込40,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする