OGK KABUTO
ツールボックス700(ワンピース)
人気アニメ、ワンピースのツールボックスです。
ボックスの内側全体(全体・フタ)にウレタン材を貼付することにより、工具を入れた際に発生する、走行中の耳障りな「ガタガタ音」を抑えます。
材質
ポリエチレン、ウレタン
容量(mL)
700
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38045463
-
ルフィ・ホワイト
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
38045472
-
ゾロ・ホワイト
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
38045481
-
チョッパー・ホワイト
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
38045497
-
ナミ・ホワイト
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
38045506
-
エース・ホワイト
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください