曜日別特売

平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)

平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) - 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) - 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) - 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) - 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) - 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) - 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) - 大阪魂
(7件のレビュー)
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
全282種類を絞り込む
適合穴径(Φmm)
長さ(mm)
内容量
282種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合穴径(Φmm)
商品状態
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5383029812×25【ワケあり】1パック(9個)12※理由あり(目立った傷や汚れなし)25
351
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
381470762×41パック(43個)2-4
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381470852×51パック(43個)2-5
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381470942×61パック(43個)2-6
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381471032×81パック(43個)2-8
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381471122×101パック(43個)2-10
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381471212×121パック(43個)2-12
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381471372×141パック(43個)2-14
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381471462×151パック(38個)2-15
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381471552×161パック(38個)2-16
589
589
648(税込)
9日以内出荷
返品不可
381471642×181パック(38個)2-18
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381471732×201パック(33個)2-20
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381471822×221パック(30個)2-22
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381471912×241パック(30個)2-24
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381472072×251パック(30個)2-25
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381472162×261パック(30個)2-26
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381472252×281パック(30個)2-28
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381472342×301パック(30個)2-30
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381472432、5×51パック(50個)2.5-5
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381472522、5×61パック(50個)2.5-6
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381472612、5×81パック(50個)2.5-8
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381472772、5×101パック(50個)2.5-10
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381472862、5×121パック(50個)2.5-12
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381472952、5×141パック(50個)2.5-14
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381473042、5×151パック(50個)2.5-15
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381473132、5×161パック(43個)2.5-16
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381473222、5×181パック(43個)2.5-18
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381473312、5×201パック(43個)2.5-20
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381473472、5×221パック(43個)2.5-22
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381473562、5×251パック(43個)2.5-25
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381473652、5×301パック(43個)2.5-30
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381473743×51パック(50個)3-5
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381473833×61パック(50個)3-6
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381473923×81パック(50個)3-8
589
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
381474013×101パック(50個)3-10
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381474173×121パック(50個)3-12
589
589
648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
381474263×141パック(50個)3-14
589
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り2点です
381474353×151パック(43個)3-15
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381474443×161パック(43個)3-16
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381474533×181パック(43個)3-18
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381474623×201パック(43個)3-20
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381474713×221パック(43個)3-22
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381474873×241パック(43個)3-24
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381474963×251パック(43個)3-25
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381475053×261パック(43個)3-26
589
589
648(税込)
当日出荷
381475143×281パック(43個)3-28
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381475233×301パック(43個)3-30
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381475323×321パック(30個)3-32
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381475413×351パック(30個)3-35
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
381475573×401パック(27個)3-40
589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38147864
2021-11-05
用途: ピンヒンジとして使用

精度も良く値段も手頃。自分で作成するよりコスパは良いと思う。

対象商品 : 38147155
2019-09-07
用途: ギヤ軸スプロケットの締結

面取りがしてあって挿入も引き抜きも簡易に行うことができました。

対象商品 : 38148774
2020-12-22
用途: 木製建具
建設業・工事業

品質には問題ありませんでしたが、とにかく納期が遅れすぎて困りました。

対象商品 : 38147837
2017-12-17
用途: フライスのコレットチャック振れ計測用
教育・研究機関

4mmのコレットチャックの振れチェック用として購入しました。以前購入したステンレスシャフトは曲がっていましたが、これはさすがにまっすぐで精度が出ています。

対象商品 : 38148232
2016-11-02
用途: 子供用学習机の棚板用

このような部品は「モノタロウ」さんでないと用意できないでしょうね。満足です。

対象商品 : 38148205
2012-08-12
用途: 農業機械のドライブシャフトのピン
おさない農園農・林・水産業

手に入りづらい部品で助かります。

対象商品 : 38149422
2012-07-07
用途: 加工治具用に使用
ふなき 工房

径精度に加工面が良好でコスト安価で繰り返し精度にコストパホーマンスに優れてます。
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
2896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする